PRILUX - ACCESORIO SMART E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
146623
Ref.Sonepar
724653
EAN
8431547146623
El Accesorio SMART E27 de PRILUX es una solución inteligente para la iluminación exterior. Este accesorio smart cuenta con un casquillo de lámpara E27, compatible con una amplia gama de bombillas. Su temperatura de trabajo se mantiene constante en grados Celsius, garantizando un rendimiento óptimo en todas las condiciones climáticas. Además, cuenta con la funcionalidad Smartlink, permitiendo una integración fluida con sistemas de automatización del hogar. En cuanto a su diseño, el Accesorio SMART E27 de PRILUX presenta un acabado en color blanco, incluyendo el cable, que se integra discretamente en cualquier entorno exterior. Este accesorio está respaldado por una garantía de 1 año, asegurando su durabilidad y fiabilidad. Para su montaje, el Accesorio SMART E27 de PRILUX es ideal para aplicaciones de exterior, gracias a su clase eléctrica Clase II y su grado de protección IP44, que lo protege contra la entrada de objetos sólidos mayores de 1mm y salpicaduras de agua desde todas las direcciones. Este accesorio cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, proporcionando una solución de iluminación segura y eficiente.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


