PRILUX - Accesorio superficie para KENTAU AVANT 9W Redondo Blanco - 629041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
629041
Ref.Sonepar
940464
EAN
8431547629041
El Accesorio superficie KENTAU AVANT CL 9W blanco de PRILUX es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este accesorio de alta tensión es compatible con métricas de corte de 155mm, lo que facilita su integración en diversos proyectos. Su factor de potencia superior a 0,9(cos) y su potencia nominal de 14W garantizan un rendimiento energético eficiente. Con 1680 lumens, ofrece una iluminación brillante y clara, ideal para cualquier entorno. Funciona a una frecuencia de 50-60Hz y tiene una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra. Su vida útil es excepcionalmente larga, con más de 50,000 horas de uso garantizadas. El ángulo de apertura de 120º permite una amplia dispersión de la luz. El difusor está hecho de policarbonato Obal, un material resistente y duradero. El color blanco del accesorio se adapta a cualquier decoración. PRILUX ofrece una garantía de 2 años en este producto, asegurando su fiabilidad y durabilidad.


