PRILUX - APLIQUE GRECO 15W 840 BL RAL9003 IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
522823
Ref.Sonepar
832589
EAN
8431547522823
La luminaria de exteriores LED GRECO, de 15W, es una luminaria de la gama Decorativo Exterior LED de Prilux, ideal para una iluminación estilosa y de diseño en espacios exteriores como jardines o terrazas. Eficaz, eficiente y resistente, GRECO LED es una luminaria apta para la decoración e iluminación de espacios exteriores a la intemperie gracias a su calidad de iluminación y su alto nivel de protección IP65 e IK08. Su montaje se realiza en superficie, en pared vertical. Esta luminaria decorativa puede iluminar el espacio proyectando luz de manera directa o indirecta. GRECO, de forma rectangular, cuenta con cuerpo de aluminio en color blanco RAL 9003 y difusor de vidrio templado mate. De ahorro de consumo, tiene una vida útil de L70>40.000h. La instalación de GRECO LED aporta un amplio ahorro energético y una buena luminosidad, ya que, con su tecnología LED, cuenta con una potencia de 15W y un flujo luminoso LED de 848 lúmenes. Equipada con lámparas LED de 4.000K y tono de luz neutro. El ángulo de apertura del haz de GRECO LED es de 100°. La calidad de iluminación de GRECO incluye un índice de reproducción cromática Ra>80, que asegura una reproducción fiel de los colores de los objetos iluminados. Esta luminaria decorativa de exteriores tiene unas dimensiones de 220 x 106 x 90mm.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


