PRILUX - Aplique LED ANZIO 20W 830 220V IP65 blanco - 586092
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Material del difusor - Plástico estructurado
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
586092
Ref.Sonepar
897700
EAN
8431547586092
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1927...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
72 mm
Diámetro exterior:
221 mm


