PRILUX - APLIQUE LED ANZIO 20W 830 IP65 220V NG - 586108
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico estructurado
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
586108
Ref.Sonepar
849834
EAN
8431547586108
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
20 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1927...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Altura/profundidad:
72 mm
Diámetro exterior:
221 mm


