PRILUX - APLIQUE LED LUCCA 18W 830 IP65 220V BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Blanco
Material del difusor - Plástico estructurado
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
586115
Ref.Sonepar
897699
EAN
8431547586115
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
18 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1881...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


