PRILUX - APLIQUE LED LUCCA 18W 830 IP65 220V NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico estructurado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
436 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
586122
Ref.Sonepar
1040219
EAN
8431547586122
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
18 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1881...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


