PRILUX - APLIQUE PARED SOLAR HADAR 6W 840 IP65 RAL 9016 BLANCO - 590723

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Receptáculo de color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Material del difusor - Plástico estructurado

  • Potencia máxima del sistema - 6 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

590723

Ref.Sonepar

928241

EAN

8431547590723

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Potencia máxima del sistema:

6 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

796...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

El Proyector solar HADAR 6W 840 IP65 RAL 9016 de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la construcción e instalación. Este proyector cuenta con una potencia nominal de 6W y una capacidad de luminosidad de 796lm, proporcionando una iluminación eficiente y efectiva. Su montaje se realiza en superficies de pared, lo que facilita su instalación y garantiza una iluminación óptima en cualquier espacio. Además, este proyector de PRILUX cumple con las normativas de seguridad más exigentes, ya que posee un grado de protección IP65, lo que lo hace resistente al agua y al polvo. Su diseño robusto y su alta eficiencia lumínica hacen del Proyector solar HADAR 6W 840 IP65 RAL 9016 de PRILUX una opción ideal para cualquier proyecto de iluminación.