PRILUX - Árbol abedul 160cm blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
390866
Ref.Sonepar
773602
EAN
8431547390866
La Luminaria Decorativa Árbol Abedul de 160cm en Blanco Cálido de la marca PRILUX es una opción excepcional para la decoración interior. Con una tensión de 24 acV y equipada con 54 LEDs, esta luminaria de Clase III ofrece una potencia nominal de 2,16W. La tensión de entrada también es de 24 acV, con un índice de reproducción cromática entre 70-79 y una frecuencia en Hz. La temperatura del color es de un blanco cálido, con 2,500K. Aunque no incluye equipo, sí viene con un driver. Su consumo energético es de 2,16W y no cuenta con Smartlink. En cuanto a diseño y acabados, está fabricada en PVC de color blanco, con un cable del mismo color. Ofrece una garantía de 1 año y es fácil de instalar gracias a su cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase III eléctrica, categoría de color de luz cálido y un grado de protección 20.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


