PRILUX - ÁRBOL ABEDUL 210CM BLANCO CÁLIDO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - ÁRBOL ABEDUL 210CM BLANCO CÁLIDO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

390873

Ref.Sonepar

1124228

EAN

8431547390873

La luminaria decorativa PRILUX, modelo Árbol Abedul de 210cm, con un atractivo color blanco cálido, es una opción ideal para la decoración interior. Con una tensión de 24 acV y equipada con 90 LEDs, ofrece un tipo de aislamiento Clase III y una potencia nominal de 3,6W. La tensión de entrada es de 24 acV y tiene un índice de reproducción cromática de 70-79. La frecuencia es en Hz y la temperatura del color es blanco cálido (2,500K). Este modelo no incluye equipo, pero sí un driver. Su consumo energético es de 3,16W. No es compatible con Smartlink. En cuanto a su diseño y acabados, está fabricada en PVC de color blanco, con un cable de conexión también blanco. Ofrece una garantía de 1 año. En términos de montaje y aplicaciones, es ideal para interiores y viene con un cable de conexión. En cuanto a la seguridad y normativas, pertenece a la Clase eléctrica III, con una categoría de color de luz cálida y un grado de protección 20.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX