PRILUX - Árbol bosque abedul 150cm blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
390880
Ref.Sonepar
509805
EAN
8431547390880
El Árbol Bosque Abedul de 150cm con luz blanca cálida de la marca PRILUX es una luminaria decorativa de alta especificación técnica diseñada para interiores. Con una tensión de 24 acV, este producto cuenta con 120 LEDs y un tipo de aislamiento Clase III. Su potencia nominal es de 3,6W y la tensión de entrada también es de 24 acV. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79 y la temperatura del color es blanco cálido (2,500K). No incluye equipo, pero sí un driver. Su consumo energético es de 3,6W. El material de fabricación es PVC, con un acabado en color blanco y un cable del mismo color. Cuenta con una garantía de 1 año. El montaje incluye un cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, es de Clase eléctrica III, categoría de color de luz cálido y grado de protección 44. Este producto no cuenta con Smartlink.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


