PRILUX - Árbol sauce 120cm blanco cálido
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
390576
Ref.Sonepar
381155
EAN
8431547390576
La luminaria decorativa Árbol Sauce 120cm blanco cálido de PRILUX es una opción excepcional para la decoración interior. Con una tensión de 24 acV y equipada con 66 LEDs, esta luminaria ofrece un aislamiento de Clase III y una potencia nominal de 2,64W. Su tensión de entrada es de 24 acV, y presenta un índice de reproducción cromática de 70-79. La frecuencia es de Hz y la temperatura del color es blanco cálido (2,500K). Aunque no incluye equipo, sí viene con un driver. Su consumo energético es de 2,64W. El material de fabricación es PVC, en color blanco, al igual que el cable de conexión incluido. La garantía es de 1 año. Esta luminaria es de Clase III eléctrica, con una categoría de color de luz cálida y un grado de protección de 20. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan soluciones de iluminación decorativa de alto rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


