PRILUX - ARISA ROAD 12LED 36W/38,8WT 740 VA00K0M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572910
Ref.Sonepar
834238
EAN
8431547572910
La Luminaria vial ARISA ROAD 12LED 36W/38,8W 4000K 8N Dalí CMR de la marca PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, ofrece una intensidad de 1000mA y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca brillante y clara. Su tipo de regulación es 8N DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. En cuanto a su diseño, presenta un acabado en color RAL 9007, que se integra perfectamente en cualquier entorno urbano. La luminaria cumple con las normativas de seguridad y es de Clase I eléctrica, lo que garantiza su fiabilidad y seguridad en su uso. En resumen, la Luminaria vial ARISA ROAD 12LED de PRILUX es una opción robusta y eficiente para la iluminación de carreteras y áreas urbanas.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


