PRILUX - ARISA ROAD 32LED 48W/49,2WT 740 VA00K0M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573030
Ref.Sonepar
834240
EAN
8431547573030
La Luminaria vial ARISA ROAD 32LED 48W/49,2W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Diseñada para montaje en poste y báculo, esta luminaria se caracteriza por su eficiencia y versatilidad. Con un tipo de regulación 8N DA, permite un control preciso de la iluminación, adaptándose a las necesidades específicas de cada entorno. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca brillante, ideal para una variedad de aplicaciones viales. En cuanto a su diseño, la luminaria presenta un acabado RAL 9007, que aporta una estética moderna y resistente. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase I, garantizando un funcionamiento seguro y fiable. En resumen, la Luminaria vial ARISA ROAD de PRILUX es una opción robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


