PRILUX - ARISA ROAD 32LED 96W/100,9WT 740 VA00K0M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573092
Ref.Sonepar
839298
EAN
8431547573092
La Luminaria vial ARISA ROAD 32LED 96W/100,9W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de iluminación cuenta con una regulación tipo 8N DA y una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación potente y constante. Su temperatura de color de 4000K ofrece una luz blanca brillante, ideal para carreteras y zonas viales. En cuanto a su diseño, presenta un acabado RAL 9007, que aporta un aspecto moderno y profesional. En términos de montaje, esta luminaria está diseñada para ser instalada en postes y báculos, lo que la hace versátil para diferentes aplicaciones. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I eléctrica. Con la Luminaria vial ARISA ROAD 32LED de PRILUX, los profesionales pueden contar con un producto confiable y eficiente para sus proyectos de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


