PRILUX - ARISA TOP1 12LED 36W/38,8WT 740 VA00K0M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573436
Ref.Sonepar
834239
EAN
8431547573436
La Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED 36W/38,8W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un producto de alta especificación técnica, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA, proporcionando un control preciso y eficiente de la iluminación. Su intensidad de 1000mA garantiza una iluminación potente y constante. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una luz blanca neutra, ideal para la iluminación de vías públicas. En cuanto a su diseño y acabados, presenta un Nº RAL 9007, que se traduce en un color gris aluminio, aportando un aspecto moderno y profesional. Su montaje se realiza en poste y báculo, lo que facilita su instalación en diferentes entornos. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica I. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 1 12LED de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento y fácil instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


