PRILUX - ARISA TOP2 32LED 48W/49,2WT 740 VA00K0M 8N DA CMR - 573986
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
573986
Ref.Sonepar
841701
EAN
8431547573986
La Luminaria vial ARISA TOP 2 32LED 48W/49,2W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones viales. Este objeto luminoso destaca por su tipo de regulación 8N DA, que permite un control preciso de la intensidad lumínica. Su temperatura de color de 4000K proporciona una iluminación de tono neutro, ideal para una amplia variedad de aplicaciones. En cuanto a su diseño, la luminaria cuenta con un acabado RAL 9007, que le confiere una estética moderna y resistente. Para su montaje, se ha diseñado para adaptarse a postes y báculos, facilitando su instalación en diferentes contextos urbanos. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase I, garantizando un funcionamiento seguro y fiable. En resumen, la Luminaria vial ARISA TOP 2 32LED de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento, versátil y segura.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


