PRILUX - ARO BASCULANTE DL306WH DICROICA BLANCO - 958103

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

958103

Ref.Sonepar

312299

EAN

8431547958103

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Distribución del haz:

Simétrico

Aro basculante DL306WH dicroica blanco