PRILUX - AVATAR 24LED 48W/51,7WT 730 VA00K0M 8N DA CMR - 568951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
568951
Ref.Sonepar
857286
EAN
8431547568951
La Luminaria vial AVATAR 24LED 48W/51,7W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación avanzada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria, diseñada para montaje en báculo, es ideal para aplicaciones de iluminación vial. Cuenta con una regulación de tipo 8N DA y ofrece una intensidad lumínica de 7.899lm. Su temperatura de color de 3000K proporciona una luz cálida y acogedora. Con una vida útil superior a 200000H, esta luminaria es una inversión duradera. Su rango de temperatura de trabajo es amplio, lo que la hace adecuada para diversas condiciones ambientales. La luminaria está fabricada con un difusor de VT-T de 5mm y tiene un acabado Nº RAL 9007, que le da un aspecto moderno y estilizado. Cumple con las normativas de seguridad y es de Clase eléctrica I. En resumen, la Luminaria vial AVATAR de PRILUX es una opción robusta y confiable para proyectos de iluminación vial.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


