PRILUX - AVATAR 24LED 72W/74,6WT 740 VA00K0M 8N DA CMR - 568883
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
568883
Ref.Sonepar
838793
EAN
8431547568883
La Luminaria Vial AVATAR 24LED 72W/74,6W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones y construcciones profesionales. Este objeto luminoso cuenta con una regulación de tipo 8N DA y una intensidad de 1000mA, proporcionando una iluminación eficiente y consistente. Su temperatura de color de 4000K y una vida útil superior a 200000H garantizan una durabilidad y rendimiento excepcionales. Este modelo de PRILUX ha sido diseñado para trabajar en diversas temperaturas, lo que lo hace versátil para diferentes entornos y condiciones. El difusor de la luminaria está fabricado con material VT-T de 5mm, y presenta un acabado con el número RAL 9007, que le confiere una estética moderna y profesional. La Luminaria Vial AVATAR de PRILUX se monta en un báculo, lo que facilita su instalación y uso en una variedad de aplicaciones. Este producto cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I eléctrica. En resumen, la Luminaria Vial AVATAR de PRILUX combina funcionalidad, durabilidad y diseño, siendo una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


