PRILUX - AVATAR L 48LED 144W/146,7WT 730 VA00I0P 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569439
Ref.Sonepar
835444
EAN
8431547569439
La Luminaria vial AVATAR L 48LED 144W/146,7W T 730 VA00I0P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para aplicaciones viales. Con una intensidad de 1000mA y una emisión lumínica de 19.562lm, esta luminaria proporciona una iluminación potente y eficiente. La temperatura del color de 3000K ofrece una luz cálida y acogedora, ideal para entornos urbanos. Su vida útil superior a 200.000 horas garantiza un rendimiento duradero con un mantenimiento mínimo. La luminaria cuenta con un tipo de regulación 8N DA, que permite un control preciso de la iluminación. El difusor está fabricado en VT-T 5mm, un material resistente y duradero, y presenta un acabado en color RAL 9007, que se integra fácilmente en cualquier entorno. Para su instalación, la luminaria se monta en un báculo, lo que facilita su colocación en una amplia gama de ubicaciones. Cumple con las normativas de seguridad y está clasificada como Clase I eléctrica, lo que demuestra el compromiso de PRILUX con la seguridad y la calidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


