PRILUX - AVATAR L 48LED 144W/146,7WT 740 VA00I0P 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569385
Ref.Sonepar
835446
EAN
8431547569385
La Luminaria vial AVATAR L 48LED 144W/146,7W T 740 VA00I0P 8N Dalí CMR de la marca PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una regulación de tipo 8N DA y ofrece una intensidad de 1000mA. Su potencia lumínica es de 20.471lm, proporcionando una iluminación eficiente y efectiva. La temperatura del color es de 4000K, lo que garantiza una luz de calidad y confortable para el ojo humano. Destaca por su larga vida útil, superando las 200000H, lo que la convierte en una opción de iluminación duradera y fiable. En cuanto a su diseño y acabados, la luminaria cuenta con un difusor de material VT-T 5mm y un número RAL 9007, que le confiere un aspecto moderno y robusto. Para su montaje, se utiliza el método BACULO, sencillo y seguro, que facilita su instalación en diferentes entornos. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica I, lo que garantiza su correcto funcionamiento y seguridad. Con la Luminaria vial AVATAR L 48LED de PRILUX, los profesionales de la construcción e instalación contarán con un producto de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


