PRILUX - Baliza ZEREUS SWITCH CCT 830-840 26W 100CM IP65 RAL 7010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
518413
Ref.Sonepar
745309
EAN
8431547518413
La Baliza ZEREUS SWITCH CCT 830-840 26W 100CM IP65 RAL 7010 de PRILUX es un dispositivo de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de V y un factor de potencia de 0,9, esta baliza ofrece una potencia nominal de 25W y una intensidad de 1200mA. Su capacidad lumínica es de 2590lm, con un índice de reproducción cromática superior a 70, lo que garantiza una iluminación de calidad. Su frecuencia de Hz y su ángulo de abertura de 130° proporcionan una cobertura de iluminación amplia y eficiente. La vida útil de la baliza es de 30.000H, lo que la convierte en una opción duradera para instalaciones exteriores. En términos de seguridad, la baliza cuenta con una resistencia al impacto de IK08 y una clase eléctrica Clase I. Además, su grado de protección IP65 la hace resistente a las condiciones climáticas adversas. PRILUX ofrece una garantía de 3 años para este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


