PRILUX - BERLIN AVANT 1X 1X13W 350MA 830 60CM

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BERLIN AVANT 1X 1X13W 350MA 830 60CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

550420

Ref.Sonepar

1004636

EAN

8431547550420

La Luminaria industrial BERLIN AVANT 1X 1x13W 350mA 830 60cm blanco de PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente para entornos industriales. Funciona con una tensión de 230V y cuenta con 24 LEDs que proporcionan una potencia nominal de 15W. Su índice de reproducción cromática es de 80-89, lo que garantiza una excelente calidad de luz. La luminaria emite 1641 lúmenes y tiene una temperatura de color de 3000K, creando un ambiente de trabajo cómodo y productivo. Con una vida útil de 50000H, esta luminaria LED es una inversión a largo plazo. El difusor y el cuerpo de la luminaria están hechos de policarbonato resistente, con un acabado en blanco y gris claro. Se puede montar en superficie, lo que facilita su instalación. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto IK08, una clase eléctrica Clase I y un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX