PRILUX - BERLIN AVANT 1X 1X26W 350MA 830 120CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
550789
Ref.Sonepar
839220
EAN
8431547550789
La Luminaria industrial BERLIN AVANT 1X 1x26W 350mA 830 120cm blanco de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para entornos industriales. Funciona con una tensión de 230V y está equipada con 48 LEDs que proporcionan una potencia nominal de 28W. Esta luminaria ofrece una intensidad lumínica de 3282lm y un índice de reproducción cromática de 80-89, asegurando una iluminación clara y precisa. La frecuencia de operación es de Hz y la temperatura del color es de 3000K. Con una vida útil de 50000H, esta luminaria es una inversión a largo plazo. El tipo de lámpara es LED y puede operar a temperaturas de trabajo en grados Celsius. El difusor está hecho de policarbonato, al igual que el cuerpo de la luminaria, y su color básico es blanco, aunque también está disponible en gris claro. El montaje es en superficie y cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto IK08, una clase eléctrica Clase I y un grado de protección IP65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


