PRILUX - BERLIN AVANT 2X22W 300MA 830 120CM

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BERLIN AVANT 2X22W 300MA 830 120CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

550604

Ref.Sonepar

854319

EAN

8431547550604

La luminaria industrial BERLIN AVANT 2x22W 300mA 830 120cm blanco de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para entornos industriales. Con una tensión de 230V y 96 LEDs, ofrece una potencia nominal de 46W y una emisión lumínica de 5760lm. Su índice de reproducción cromática entre 80-89 y una temperatura de color de 3000K garantizan una iluminación precisa y de alta calidad. La vida útil del dispositivo es de 50000H, lo que asegura una durabilidad excepcional. El diseño de la luminaria BERLIN AVANT es tan robusto como elegante. El difusor está hecho de policarbonato, al igual que el cuerpo de la luminaria, y presenta un color básico blanco con un acabado gris claro. Esta combinación de materiales y colores la hace adaptable a cualquier entorno industrial. La instalación de la luminaria es en superficie, lo que facilita su montaje en una variedad de ubicaciones. En términos de seguridad y normativas, cumple con los más altos estándares: tiene una resistencia al impacto IK08, pertenece a la clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP65. Esto la hace resistente a las condiciones más duras en entornos industriales.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX