PRILUX - BERLIN HE 1X16/20,1W 500MA 840 60CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524896
Ref.Sonepar
1126090
EAN
8431547524896
La Luminaria industrial BERLIN HE 1X16/20,1W 500MA 840 60cm de PRILUX es una solución de iluminación altamente eficiente y resistente. Con una tensión de V y un factor de potencia de 0,92, ofrece una potencia nominal de 20,1W y una intensidad de 500mA. Su alta eficacia luminosa de 133lm/W se traduce en una salida de luz de 3128lm. El índice de reproducción cromática superior a 80 y la temperatura del color de 4000K garantizan una iluminación de alta calidad. Esta luminaria opera a una frecuencia de Hz y puede soportar una amplia gama de temperaturas de trabajo. El cuerpo de la luminaria está hecho de PC, con un difusor de PC-O, y viene en un atractivo color gris claro. Diseñada para montaje en superficie, es adecuada tanto para interiores como para exteriores. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto IK10, una clase eléctrica I y un grado de protección IP66. PRILUX ofrece una garantía de 5 años en este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


