PRILUX - BERLIN HE 1X32/37,2W 500MA 840 120CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524933
Ref.Sonepar
1047348
EAN
8431547524933
La Luminaria industrial BERLIN HE 1X32/37,2W 500MA 840 120cm de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para aplicaciones interiores y exteriores. Con una tensión de V y un factor de potencia de 0,92, esta luminaria proporciona una potencia nominal de 37,2W y una intensidad de 500mA. Su eficacia luminosa es de 139lm/W, produciendo un total de 6095 lumens. La temperatura del color es de 4000K, con un índice de reproducción cromática superior a 80, garantizando una reproducción de color precisa. El material del difusor es PC-O y el cuerpo está hecho de PC, ambos en un elegante color gris claro. La luminaria se monta en superficie y tiene una resistencia al impacto de IK10, lo que la hace extremadamente duradera. Cumple con la clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP66, lo que significa que es resistente al polvo y al agua. Su temperatura de trabajo es de ºC.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


