PRILUX - BERLIN HE 2X41/85,2W 500MA 850 150CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
525251
Ref.Sonepar
1124688
EAN
8431547525251
La Luminaria industrial BERLIN HE 2X41/85,2W 500MA 850 150cm de PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente. Con una tensión de funcionamiento de V y un factor de potencia de 0,98, esta luminaria ofrece una potencia nominal de 85,2W y una intensidad de 500mA. Su alto índice de reproducción cromática (>80) y una temperatura de color de 5000K garantizan una iluminación de alta calidad. Diseñada para resistir, su cuerpo está hecho de PC y el difusor de PC-O, ambos en un elegante color gris claro. Su eficacia luminosa es de 146lm/W, lo que la convierte en una opción energéticamente eficiente. Además, esta luminaria de PRILUX puede ser montada en superficie y es apta para uso interior y exterior. Cumple con las normativas de seguridad, con una resistencia al impacto de IK10, una clase eléctrica I y un grado de protección IP66. En resumen, la Luminaria industrial BERLIN HE 2X41/85,2W 500MA 850 150cm de PRILUX es una opción versátil y duradera para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


