PRILUX - BOLA MIMBRE 60CM BLANCA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BOLA MIMBRE 60CM BLANCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

233514

Ref.Sonepar

424894

EAN

8431547233514

La Bola de mimbre de 60cm en color blanco de PRILUX es un objeto de iluminación exterior con un diseño en motivo 3D. Cuenta con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 28W. La tensión de entrada es también de 230V y el índice de reproducción cromática se encuentra entre 70-79. La temperatura del color es blanco frío (8,000K) y su temperatura de trabajo es adaptable a diversos grados centígrados. El consumo energético es de 28W. Fabricada en aluminio, esta bola de mimbre es resistente y duradera. Se ofrece con una garantía de 1 año. Su montaje es en motivo 3D y es apta para uso exterior. Incluye un cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 44.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX