PRILUX - BOLA NAVIDAD 15CM GRANATE MATE - 972680

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BOLA NAVIDAD 15CM GRANATE MATE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Otros

  • Apto para uso en exteriores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

972680

Ref.Sonepar

437740

EAN

8431547972680

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Otros

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Color de la luz:

Otros

Anchura:

150 mm

Altura/profundidad:

150 mm

Longitud total:

150 m

La Bola Navidad 15cm granate mate de PRILUX es un objeto de diseño y acabado excepcionales. Su color básico es el rojo, pero su acabado granate mate le da un toque de elegancia y sofisticación. El color del cuerpo de la bola también es granate mate, lo que asegura una coherencia estética y atractiva. Esta bola es ideal para aplicaciones interiores, lo que la hace perfecta para decoraciones navideñas en hogares, oficinas y otros espacios interiores. Además, PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta bola, lo que demuestra su compromiso con la satisfacción del cliente y la confianza en la durabilidad de sus productos. En resumen, la Bola Navidad 15cm granate mate de PRILUX es una opción excelente para aquellos profesionales de la instalación y construcción que buscan añadir un toque de estilo y elegancia a sus proyectos de decoración interior.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX