PRILUX - BOLA NAVIDAD 20CM VERDE MATE - 998116
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Verde
Apto para uso en exteriores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
998116
Ref.Sonepar
1008986
EAN
8431547998116
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Verde
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Color de la luz:
Otros
Anchura:
200 mm
Altura/profundidad:
200 mm
Longitud total:
200 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


