PRILUX - BOX DALI NEO - 628495

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BOX DALI NEO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628495

Ref.Sonepar

909578

EAN

8499213390350

El proyector exterior BOX TANEK ARQ NEO 1400mA 58,8WT DALI RAL9007 de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Su tensión de operación es de V, con un tipo de regulación DALI y un factor de potencia de 0,97. Este proyector tiene una potencia nominal de 58,8W y una regulación de 1. Su índice de reproducción cromática es superior a 70, con una frecuencia de Hz y una intensidad de 1400mA. Su temperatura de trabajo es de °C. En cuanto a su diseño y acabados, el color es RAL 9007 y el material del cuerpo es FE. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, este proyector exterior cumple con la clase eléctrica Clase I y tiene un grado de protección IK10.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX