PRILUX - BOX TANEK ARQ NEO 1400MA 58,8WT DALI RAL - 628501

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BOX TANEK ARQ NEO 1400MA 58,8WT DALI RAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628501

Ref.Sonepar

1025526

EAN

8499215059552

El Proyector exterior BOX TANEK ARQ NEO 1400mA 58,8WT DALI RAL9010 de la marca PRILUX es una solución de iluminación profesional diseñada para resistir las condiciones más exigentes. Este proyector cuenta con una tensión de V y una regulación de tipo DALI, ofreciendo un factor de potencia de 0,97 y una potencia nominal de 58,8W. La intensidad es de 1400mA y la frecuencia de Hz, con un índice de reproducción cromática superior a 70, asegurando una reproducción de color precisa y de alta calidad. Su diseño robusto y duradero, con un cuerpo de material FE en color RAL 9010, es resistente a las condiciones más adversas, con una temperatura de trabajo en grados Celsius. Este producto cumple con las normativas de seguridad más estrictas, con una clase eléctrica Clase I y un grado de protección IK10. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este proyector.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX