PRILUX - BRAZO SUSPENDER MOTIVO 30-60CM (ESTRUC) - 600163

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BRAZO SUSPENDER MOTIVO 30-60CM (ESTRUC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Longitud - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

600163

Ref.Sonepar

1261843

EAN

8431547600163

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Longitud:

0 mm

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX