PRILUX - BULAN 180CM WW-CW - 529082

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - BULAN 180CM WW-CW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Apto para uso en exteriores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

529082

Ref.Sonepar

1006695

EAN

8431547529082

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

No requerido

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

0 m

La Luminaria decorativa Bulan 180cm WW-CW de la marca PRILUX es un producto de alta especificación técnica diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria cuenta con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, lo que garantiza una operación segura y eficiente. La alimentación está incluida, y su potencia nominal es de 58,6W, proporcionando una iluminación potente y consistente. La tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su integración en sistemas eléctricos estándar. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento. El montaje de esta luminaria es adecuado para fachadas y calles, ofreciendo versatilidad en su aplicación. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección 65, lo que garantiza su resistencia a las condiciones ambientales adversas.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX