PRILUX - Cable alimentación FLEXILIGHT AVANT blanco C/REC IP67

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Cable alimentación FLEXILIGHT AVANT blanco C/REC IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

487191

Ref.Sonepar

381303

EAN

8431547487191

El Cable de alimentación FLEXILIGHT AVANT blanco C/REC IP67 de PRILUX es una solución técnica avanzada para profesionales de la instalación y construcción. Este cable de alimentación, con aislamiento de Clase II, está diseñado para soportar una potencia nominal máxima de 480W, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su diseño blanco básico y el color del cable blanco le dan una apariencia limpia y profesional. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, lo que demuestra su compromiso con la durabilidad y la fiabilidad. En términos de seguridad y cumplimiento de normativas, este cable de alimentación cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 44 Plug 65 Conector. En resumen, el Cable de alimentación FLEXILIGHT AVANT blanco C/REC IP67 de PRILUX es una opción sólida para los profesionales que buscan un rendimiento excepcional y una seguridad confiable.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX