PRILUX - Cable alimentación FLEXILIGHT AVANT negro C/REC IP67

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Cable alimentación FLEXILIGHT AVANT negro C/REC IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

487184

Ref.Sonepar

295676

EAN

8431547487184

El Cable de Alimentación FLEXILIGHT AVANT negro C/REC IP67 de PRILUX es una solución técnica de alta capacidad para profesionales de la instalación y construcción. Este producto está diseñado con un aislamiento de Clase II, proporcionando una seguridad y resistencia óptimas. Con una potencia nominal máxima de 480W, este cable es capaz de soportar aplicaciones de alta demanda. Su diseño presenta un acabado en color negro, que se integra discretamente en cualquier entorno. El cable en sí mismo también es de color negro, manteniendo una estética uniforme. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, asegurando su durabilidad y rendimiento. En términos de seguridad y normativas, este cable de alimentación cumple con los requisitos de la Clase eléctrica II. Además, presenta un grado de protección 44 Plug 65 Conector, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua. En resumen, el Cable de Alimentación FLEXILIGHT AVANT negro C/REC IP67 de PRILUX es una opción confiable y robusta para los profesionales del sector.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX