PRILUX - Cable alimentación hilo LED 11mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953474
Ref.Sonepar
151577
EAN
8431547953474
El Cable de Alimentación Hilo LED 11mm de PRILUX es una solución de alta eficiencia para la instalación de sistemas de iluminación LED. Este producto, de clase II, está diseñado con un aislamiento robusto que garantiza un rendimiento seguro y confiable. Con una potencia nominal máxima de 480W, este cable es capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Su diseño en color negro se integra discretamente en cualquier entorno de instalación. El Cable de Alimentación Hilo LED 11mm de PRILUX cumple con todas las normativas de seguridad, ostentando una clase eléctrica de Clase II y un grado de protección 44 Plug 67 Conector. Este producto viene con una garantía de 1 año, respaldando su durabilidad y rendimiento. Con PRILUX, los profesionales de la instalación y construcción pueden confiar en un producto que ofrece rendimiento y seguridad en un diseño discreto y versátil.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


