PRILUX - Cable alimentación hilo LED negro sin shuko 1m - 972239

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Cable alimentación hilo LED negro sin shuko 1m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

972239

Ref.Sonepar

209393

EAN

8431547972239

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Cable alimentación hilo LED negro sin shuko 1m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX