PRILUX - Cable alimentación máximo 480W blanco - 193078

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Cable alimentación máximo 480W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193078

Ref.Sonepar

194048

EAN

8431547193078

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Otros

Cable alimentación máximo 480W blanco

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX