PRILUX - Cable alimentación STRING PLUS LED con rectificador negro - 995092

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Cable alimentación STRING PLUS LED con rectificador negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

995092

Ref.Sonepar

149324

EAN

8431547995092

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Cable alimentación STRING PLUS LED con rectificador negro

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX