PRILUX - Cajón blanco de superficie Silent LED 600X600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Acero
Longitud - 600 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
164092
Ref.Sonepar
169885
EAN
8431547164092
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
60 mm
Cajón de superficie SILENT LED 60x60cm en color blanco
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


