PRILUX - Cajón blanco superficie SILENT LED I 60x60x4,8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de instalación
Color - Blanco
Material - Acero
Longitud - 648 mm
Anchura - 648 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
484022
Ref.Sonepar
294710
EAN
8431547484022
Tipo de accesorio:
Receptáculo de instalación
Color:
Blanco
Material:
Acero
Longitud:
648 mm
Anchura:
648 mm
Altura:
48 mm
Cajón blanco superficie SILENT LED I 60x60x4,8
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


