PRILUX - CAMPANA LED HIGHBAY E2 240W 840 N - 583008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
583008
Ref.Sonepar
1032536
EAN
8431547583008
El Grupo Óptico TANEK ARQ 12LED RGBW S094I1P RAL9007 de PRILUX es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alto rendimiento. Este producto destaca por su intensidad de 3400mA, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, este grupo óptico está clasificado como Clase I en términos eléctricos, lo que garantiza su fiabilidad y seguridad en cualquier proyecto de construcción. PRILUX, como marca líder en la industria de la iluminación, ofrece con este producto una solución robusta y eficaz para todas las necesidades de iluminación en proyectos de construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX