PRILUX - CANALETA 13MM/M 2M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
006200
Ref.Sonepar
137992
EAN
8431547006200
La Canaleta 13mm/m 2m de PRILUX es una solución eficiente para la instalación y construcción. Este objeto esencial, con un diseño transparente, se integra perfectamente en cualquier entorno, proporcionando una estética limpia y ordenada. Con una longitud de 2 metros y un diámetro de 13mm/m, ofrece una capacidad de conducción óptima para cables y alambres. La marca PRILUX garantiza la durabilidad y resistencia de este producto, respaldado por una garantía de 1 año. Este producto es ideal para profesionales que buscan una solución de gestión de cables eficaz y discreta. La Canaleta 13mm/m 2m de PRILUX es la elección perfecta para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX