PRILUX - CANALETA FLEXILIGHT NEON - 445665
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445665
Ref.Sonepar
430947
EAN
8431547445665
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Aluminio
Longitud:
1000 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
21 mm
Canaleta FLEXILIGHT NEON
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


