PRILUX - Cascada 5 LEDs 4m LED blanco cálido cable transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192187
Ref.Sonepar
724674
EAN
8431547192187
La Cascada 5 LEDs 4m LED blanco cálido cable transparente de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 24V y 480 LEDs distribuidos en 4 canales, este producto ofrece una potencia nominal de 26W y un consumo energético de 18W. El aislamiento de Clase III garantiza una seguridad óptima durante su uso. La temperatura del color es de 2,500K, proporcionando un blanco cálido ideal para crear ambientes acogedores. Este producto incluye equipo y driver, pero no es compatible con Smartlink. El material de PVC y el cable transparente se combinan para un diseño discreto y versátil. Este producto tiene una garantía de 1 año. Para su instalación, viene con un cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase III eléctrica y con un grado de protección de 44. Ideal para aplicaciones exteriores.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


