PRILUX - CBL.ALIM.BL TIRAS LED IMAGINE 230V IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
590174
Ref.Sonepar
968591
EAN
8431547590174
El Cable de Alimentación Blanco para Tirar de Led IMAGINE 230V IP65 1,5m de PRILUX es una solución eficiente para la instalación de iluminación LED. Este producto está diseñado para facilitar la conexión de tiras de LED a la red eléctrica, proporcionando una longitud de 1,5 metros que permite una instalación flexible y adaptable a diversas configuraciones. Este cable de alimentación de PRILUX cuenta con un grado de protección IP65, lo que significa que es resistente al polvo y al agua, lo que lo hace ideal para instalaciones en exteriores o en áreas húmedas. Además, cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, garantizando un funcionamiento seguro y fiable. Este producto es una elección sólida para los profesionales de la instalación y la construcción que buscan una solución de cableado de alta calidad para sus proyectos de iluminación LED.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX