PRILUX - CHASING COMET WW/CW 200X60CM - 654425

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - CHASING COMET WW/CW 200X60CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Puede acoplarse - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

654425

Ref.Sonepar

1130685

EAN

8431547654425

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

600 mm

Altura/profundidad:

600 mm

Longitud total:

2000 m

Alumbrado festivo. Alumbrado navideño. Luminaria decorativa CHASING COMET WW/CW 200x60cm

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX